Mikroskop pomiarowy wideo CNC MM1, Typ: 200CNC

Nr art.: 492550 200CNC
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru X 200 mm
zakres pomiaru Y 100 mm
zakres pomiaru Z 100 mm
Odchylenia od wymiaru na długość EUXY, MPE optycznie (2D) 2,9 + L / 100 (L w mm) przy 20 °C ±1 K µm
obiektyw (powiększenie x-krotne) 0,5
powiększenie na ekranie (x-krotne) 23
Pole widzenia 14×9 mm
Kamera 6,4 Mpx, autofokus
Odległość robocza 80 mm
Maks. wysokość mierzonego przedmiotu 100 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 240 V
długość 500 mm
szerokość 600 mm
wysokość 770 mm
masa 60 kg
maks. masa mierzonego przedmiotu 20 kg
Rodzaj produktu Wideomikroskop pomiarowy CNC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492550 200CNC
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406160241
Kopiuj
Numer producenta 492550 200CNC
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Sterowany CNC mikroskop pomiarowy wideo z szybkim przetwarzaniem obrazu, kolorową kamerą wysokiej rozdzielczości i łatwym w obsłudze, przystosowanym do pracy warsztatowej panelem Multitouch na bazie komputera PC.
Światło padające: 56 białych diod LED na dwóch współosiowych pierścieniach. 1 pierścień i 4 segmenty można pojedynczo włączać i ściemniać.
Światło przenikające: diody LED o długim okresie eksploatacji, telecentryczne z możliwością włączania i ściemniania. Masywna podstawa granitowa ze stolikiem krzyżowym o wzmocnionej powierzchni i prowadnicami o wysokiej precyzji.
  • Łatwe tworzenie i stosowanie programów pomiarowych.
  • Praktyczna automatyzacja przebiegu pomiarów, np. pomiarów palet.
  • Nowoczesne, przyjazne dla użytkownika i intuicyjne w obsłudze oprogramowanie pomiarowe.

W dostawie:

Panel All-in-One PC, mysz i klawiatura bezprzewodowe, pokrowiec, zasilacz, protokół kontroli i instrukcja obsługi w wielu językach.

Wyp. dodatkowe:

Obiektyw nr 491912, opcja oprogramowania nr 491913, środek do czyszczenia ostrzy / krawędzi skrawających nr 354788; wzorzec kalibracyjny nr 491928; imadło precyzyjne nr 494480; system szybkomocujący nr 494451; podstawa do mikroskopów pomiarowych nr 492580.

Wskazówka:

Odchylenie od pomiaru długości EUXY, MPE według DIN EN ISO 10360-7, mierzone ze współczynnikiem powiększenia = 0,5.
Dopuszczalne warunki otoczenia: 20°C ±1 K, gradient temperatury Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mierzony wzorcem kalibracyjnym.
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych oraz wersji panelu dotykowego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka