Mikroskop ręczny USB AM7915MZTL

Nr art.: 492032 AM7915MZTL
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kamera kamera kolorowa CMOS 5,0 Mpx
Powiększenie (x-krotne) 10 – 140
Filtr polaryzacyjny Tak
możliwa większa odległość robocza tak
Powiększona głębia ostrości (EDOF) tak
Rozszerzony zakres dynamiki (EDR) tak
Automatyczny odczyt powiększenia (AMR) tak
złącze Złącze USB
Rodzaj produktu Mikroskop ręczny wideo

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 492032 AM7915MZTL
EAN / GTIN 4712805477609

Opis

Wykonanie:

Łatwy w użyciu przenośny mikroskop cyfrowy do profesjonalnego użytku w różnych dziedzinach. Dzięki chipowi CMOS i łączności WiFi / USB 2,0 można go łatwo podłączyć do dowolnego urządzenia i oferuje doskonałą jakość obrazu i powiększenie do 220 x. Polaryzatory redukują odbicia na błyszczących obiektach i poprawiają kontrast. Stopień powiększenia zależy od wymaganego pola widzenia. Im mniejsze pole widzenia, tym większe może być powiększenie. Modele o dużej odległości roboczej mogą być używane, gdy wymagana jest większa odległość od obiektu. Z intuicyjnym oprogramowaniem pomiarowym dla systemów Windows i MacOS.
Produkt zapewnia doskonałą jakość obrazu i odwzorowanie kolorów w zwartej, kompaktowej i estetycznej obudowie z powiększeniem optycznym do 220 x. Dostępny również jako model o dużej odległości roboczej.

W dostawie:

Oprogramowanie pomiarowe DinoCapture 2.0 (Windows) i DinoXcope (Mac OS).

Wyp. dodatkowe:

Statyw kolumnowy nr 492035

Wskazówka:

Inne wersje (np. ze światłem odbitym, ochroną ESD itp.) oraz SKD na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria