Mikroskop ręczny USB AM4815ZT

Nr art.: 492032 AM4815ZT
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kamera kamera kolorowa CMOS 1,3 Mpx
    Powiększenie (x-krotne) 20 − 200
    Filtr polaryzacyjny tak
    Powiększona głębia ostrości (EDOF) tak
    Rozszerzony zakres dynamiki (EDR) tak
    oznaczenie producenta AM4815ZT
    złącze Złącze USB
    Rodzaj produktu Mikroskop ręczny wideo

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 492032 AM4815ZT
    EAN / GTIN 4712805478019

    Opis

    Wykonanie:

    Łatwy w użyciu przenośny mikroskop cyfrowy do profesjonalnego użytku w różnych dziedzinach. Dzięki chipowi CMOS i łączności WiFi / USB 2,0 można go łatwo podłączyć do dowolnego urządzenia i oferuje doskonałą jakość obrazu i powiększenie do 220 x. Polaryzatory redukują odbicia na błyszczących obiektach i poprawiają kontrast. Stopień powiększenia zależy od wymaganego pola widzenia. Im mniejsze pole widzenia, tym większe może być powiększenie. Modele o dużej odległości roboczej mogą być używane, gdy wymagana jest większa odległość od obiektu. Z intuicyjnym oprogramowaniem pomiarowym dla systemów Windows i MacOS.
    rozszerzony obszar dynamiczny dla uzyskania kontrastowych obrazów. Funkcja poprawy głębi ostrości w przypadku powierzchni chropowatych albo nierównych.

    W dostawie:

    Oprogramowanie pomiarowe DinoCapture 2.0 (Windows) i DinoXcope (Mac OS).

    Wyp. dodatkowe:

    Statyw kolumnowy nr 492035

    Wskazówka:

    Inne wersje (np. ze światłem odbitym, ochroną ESD itp.) oraz SKD na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria