{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
układ optyczny | 10° Greenough parfokal | |
Diodowy system oświetlenia (LED) | wbudowany, możliwość niezależnego lub wspólnego włączenia światła odbitego i przechodzącego | |
Światło padające | 3 metody do wyboru: maksymalna jasność z 5 diodami LED, ukośne światło odbite z 3 diodami LED, płaska smuga światła z 2 diodami LED | |
oświetlenie regulowane | tak | |
Powiększenie (x-krotne) | 12 - 56 | |
zoom | 4,4:1 | |
ø pola widzenia | 4,3 mm - 18,8 mm | |
kąt patrzenia | 60 stopni | |
Odległość robocza | 100 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
masa | 6,3 kg | |
Rodzaj produktu | Mikroskop stereoskopowy |
Numer artykułu | 491750 EZ4W16 | |
EAN / GTIN | 7630003590678 | |
Numer producenta | 10450861 + 2X 10447139 |