Mikroskopy stereoskopowe EZ4W

Nr art.: 491750 EZ4W
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    układ optyczny 10° Greenough parfokal
    Diodowy system oświetlenia (LED) wbudowany, możliwość niezależnego lub wspólnego włączenia światła odbitego i przechodzącego
    Światło padające 3 metody do wyboru: maksymalna jasność z 5 diodami LED, ukośne światło odbite z 3 diodami LED, płaska smuga światła z 2 diodami LED
    oświetlenie regulowane tak
    Powiększenie (x-krotne) 8 - 35
    zoom 4,4:1
    ø pola widzenia 5,7 mm - 25 mm
    kąt patrzenia 60 stopni
    Odległość robocza 100 mm
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    masa 6,3 kg
    Rodzaj produktu Mikroskop stereoskopowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 491750 EZ4W
    EAN / GTIN 7630003581010

    Opis

    Wykonanie:

    Mikroskop stereoskopowy StereoZoom daje jasny, ostry obraz o dużej rozdzielczości. Ergonomiczne pokrętła z możliwością regulacji oporów ruchu pozwalają na długą pracę bez zmęczenia. Możliwość indywidualnej regulacji rozstawu okularów oraz kompensacji wad wzroku.
    Klawiatura foliowa, możliwość wyboru 3 metod oświetlenia światłem przechodzącym za pomocą 5 diod LED.
    • z kamerą HD CMOS 5 Mgpx
    • bezprzewodowa transmisja danych przez WLAN za pomocą bezpłatnej aplikacji Leica AirLab (wymagania systemowe: Android od 4.1, iOS od 7.0). Aplikacja Leica AirLab umożliwia ustawianie kamery, rejestrację obrazów i pomiarów, wpisywanie komentarzy i wysyłanie e-mailem. Oprócz tego zdjęcia mogą być zapisywane w folderach i wprowadzane do sieci społecznościowych
    • możliwość jednoczesnego dostępu wielu użytkowników do kamery
    • dodatkowo wyjście HDMI, USB 2.0 i Ethernet
    • z gniazdem na kartę SD.

    W dostawie:

    Przewód do USB, HDMI, program do wykonywania zdjęć, pokrowiec chroniący przed kurzem.