{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj gwintu | MF | |
gwint | M14×0,5 6 g | |
długość użytkowa | 55 mm | |
długość całkowita | 58,5 mm | |
średnica | 15 mm | |
materiał | 1.4305 | |
Rodzaj produktu | Tuleja ochronna |
Numer artykułu | 486512 2-10 | |
EAN / GTIN | 4046122634484 |