Tuleja pomiarowa do sprawdzianów do gwintu / sprawdzian trzpieniowy nieprzechodni do MultiCheck Digital 12-20

Nr art.: 486512 12-20
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Do gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu MF
gwint M22×0,5 6 g
długość użytkowa 84 mm
długość całkowita 87,5 mm
średnica 23,5 mm
materiał 1.4305
Rodzaj produktu Tuleja ochronna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 486512 12-20
EAN / GTIN 4046122634491

Opis

Pasuje do:

Urządzenie podstawowe 486511 wielk. 12-20 lub tuleja ochronna nr 486515 wielk. M12 do M20.

Pasuje do:

Wielkość gwintu: M12; M14; M16; M18; M20