{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
wielkość międzynarodowa | CR2032 | |
napięcie znamionowe | 3 V | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
z możliwością ponownego naładowania | nie | |
odczyt | 0,01 mm | |
Seria | Sprawdzian do gwintu MultiCheck | |
długość | 181 mm | |
długość (w stanie zmontowanym) | 233 mm | |
średnica | 28 mm | |
masa | 250 g | |
Rodzaj produktu | Sprawdziany tłoczkowe graniczne |
Numer artykułu |
486511 2-10
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4046122634446
Kopiuj |
|
Numer producenta |
229743
Kopiuj |
|
Manufacturer | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |