{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
wielkość międzynarodowa | CR2032 | |
napięcie znamionowe | 3 V | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
z możliwością ponownego naładowania | nie | |
odczyt | 0,01 mm | |
Seria | Sprawdzian do gwintu MultiCheck | |
długość | 247 mm | |
długość (w stanie zmontowanym) | 329 mm | |
średnica | 35 mm | |
masa | 530 g | |
Rodzaj produktu | Sprawdziany tłoczkowe graniczne |
Numer artykułu | 486511 12-20 | |
EAN / GTIN | 4046122634453 |