wielkość gwintu Sprawdzian pierścieniowy przechodni 6g M5

Nr art.: 486010 M5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 96,76 PLN /szt.
  • 211,30 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 13
    Typ sprawdzianu Przymiar przychodni
    jakość 6
    pole tolerancji g
    Klasa tolerancji 6g
    Rodzaj gwintu M
    gwint M5
    skok gwintu 0,8 mm
    Rodzaj produktu Pierścieniowy sprawdzian przechodni do gwintów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 486010 M5
    EAN / GTIN 2050001037138

    Opis

    Wykonanie:

    Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu usuwa większe zanieczyszczenia z kontrolowanego gwintu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.

    Zastosowanie:

    Do prawych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

    Norma:

    Tolerancje i odchyłki wg DIN 7150-2 i DIN 7163.

    Wskazówka:

    Sprawdziany do gwintów o innych skokach, do gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - są dostępne na zamówienie.