wielkość gwintu Sprawdzian pierścieniowy przechodni 6g M12

Nr art.: 486010 M12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,70 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 100,59 PLN /szt.
  • 219,45 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 13
Typ sprawdzianu Przymiar przychodni
jakość 6
pole tolerancji g
Klasa tolerancji 6g
Rodzaj gwintu M
gwint M12
skok gwintu 1,75 mm
Rodzaj produktu Pierścieniowy sprawdzian przechodni do gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 486010 M12
EAN / GTIN 2050001037176

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu usuwa większe zanieczyszczenia z kontrolowanego gwintu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.

Zastosowanie:

Do prawych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN 7150-2 i DIN 7163.

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych skokach, do gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - są dostępne na zamówienie.