wielkość gwintu Sprawdzian trzpieniowy graniczny M8

Nr art.: 486000 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 257,60 PLN /szt.
  • 95,99 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 13
  • Rodzaj gwintu: M

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 13
    Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni; Przymiar przychodni
    jakość 6
    pole tolerancji H
    Klasa tolerancji 6H
    Rodzaj gwintu M
    gwint M8
    skok gwintu 1,25 mm
    Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 486000 M8
    EAN / GTIN 2050001690944

    Opis

    Wykonanie:

    Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu usuwa większe zanieczyszczenia z kontrolowanego gwintu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.
    strony przechodnia i nieprzechodnia na jednym trzpieniu (DIN 2240, część 1, kształt R). Strona nieprzechodnia oznaczona na czerwono.

    Zastosowanie:

    Do prawych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.
    klasa tolerancji 6H (do M 1,4 = 5H).

    Norma:

    Tolerancje i odchyłki wg DIN ISO 1502.

    Wyp. dodatkowe:

    Sprawdziany tłoczkowe graniczne do otworów pod gwint nr 486055.

    Wskazówka:

    Sprawdziany do gwintów o innych skokach, do gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - są dostępne na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria