wielkość gwintu Sprawdzian trzpieniowy graniczny, gwint: M16

Nr art.: 486000 M16
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,71 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 100,15 PLN /szt.
  • 269,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 13
  • Rodzaj gwintu: M

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 13
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni; Przymiar przychodni
jakość 6
pole tolerancji H
Klasa tolerancji 6H
Rodzaj gwintu M
gwint M16
skok gwintu 2 mm
Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486000 M16
EAN / GTIN 2050001690999
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu usuwa większe zanieczyszczenia z kontrolowanego gwintu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.
strony przechodnia i nieprzechodnia na jednym trzpieniu (DIN 2240, część 1, kształt R). Strona nieprzechodnia oznaczona na czerwono.

Zastosowanie:

Do prawych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.
klasa tolerancji 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN ISO 1502.

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych skokach, do gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - są dostępne na zamówienie.