Sprawdziany szczękow graniczne, Typ: M

Nr art.: 484223 M
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,69 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 127,07 PLN /szt.
  • 145,20 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Typ sprawdzianu Przymiar przychodni; Sprawdzian nieprzechodni
pole tolerancji a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
jakość 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
wymiar nominalny 56,000 mm - 62,999 mm
materiał Stal na sprawdziany
Rodzaj produktu Sprawdziany szczękowe graniczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484223 M
EAN / GTIN 2050001937025
Manufacturer Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Opis

Wykonanie:

Sprawdziany szczękowe 2-graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7163.
Sprawdziany szczękowe, graniczne z klasą tolerancji ISO np. nr 484223 wielk. 15,8 m6lub tolerancją liczbową np. nr 484223 wielk. 41,04 + 0,01/ -0,02.
Do zakresów pola tolerancji ISO a–zc w podstawowych stopniach tolerancji 6–13.

Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

Norma:

Tolerancje i wymiary zgodnie z DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7163.

Wskazówka:

Należy określić wymaganą klasę tolerancji. Podczas zamawiania podać pozycję pola tolerancji (a–zc) i podstawowy stopień tolerancji (6–13) lub tolerancję numeryczną. Sprawdzian o podstawowym stopniu tolerancji 5 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.