{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Typ sprawdzianu | Przymiar przychodni; Sprawdzian nieprzechodni | |
pole tolerancji | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
jakość | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
wymiar nominalny | 6,000 mm - 6,999 mm | |
materiał | Stal na sprawdziany | |
Rodzaj produktu | Sprawdziany szczękowe graniczne |
Numer artykułu | 484223 B | |
EAN / GTIN | 2050001936912 |