Sprawdziany trzpieniowe graniczne strona przechodnia chromowana do H7 62 mm

Nr art.: 484040 62
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 151,15 PLN /szt.
  • 115,42 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wymiaru nomin. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 7150-2; DIN 7164
    Typ sprawdzianu Przymiar przychodni; Sprawdzian nieprzechodni
    wymiar nominalny 62 mm
    jakość 7
    pole tolerancji H
    Rodzaj produktu Sprawdziany tłoczkowe graniczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 484040 62
    EAN / GTIN 2050001955531

    Opis

    Wykonanie:

    Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164.
    powierzchnie pomiarowe strony przechodniej pokryte chromem twardym.
    Zapewnia to 8-krotnie większą trwałość.

    Norma:

    Tolerancja i odchyłki wg DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 oraz DIN 7164.

    Wskazówka:

    • inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-group.com, np. nr 484000, wielk. 82.