Sprawdziany trzpieniowe graniczne strona przechodnia chromowana do H7 18 mm

Nr art.: 484040 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,08 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 61,03 PLN /szt.
  • 102,17 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 7150-2; DIN 7164
Typ sprawdzianu Przymiar przychodni; Sprawdzian nieprzechodni
wymiar nominalny 18 mm
jakość 7
pole tolerancji H
Rodzaj produktu Sprawdziany tłoczkowe graniczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 484040 18
EAN / GTIN 2050001675071

Opis

Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164.
powierzchnie pomiarowe strony przechodniej pokryte chromem twardym.
Zapewnia to 8-krotnie większą trwałość.

Norma:

Tolerancja i odchyłki wg DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 oraz DIN 7164.

Wskazówka:

  • inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-group.com, np. nr 484000, wielk. 82.
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
    ⌀ wymiaru nomin. (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka