Pojedyncze wałeczki pomiarowe klasa dokładności 1 9

Nr art.: 483940 9
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 87,89 PLN /szt.
  • 24,65 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 2269
Klasa tolerancji 1
wymiar nominalny 10 mm - 11,99 mm
skok 0,01 mm
odcinek pomiaru 60 mm
twardość 60 ±2 HRC
materiał stal narzędziowa stopowa
długość całkowita 95 mm
Rodzaj produktu Kołek kontrolny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 483940 9
EAN / GTIN 2050002077027

Opis

Wykonanie:

Wałeczki pomiarowe ze stopowej stali narzędziowej o twardości 60 ± 2 HRC. Wałeczek: hartowany, odpuszczany, szlifowany i docierany.Uchwyt z wygrawerowaną ⌀nominalną wałeczka.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483940 wielk. 2, 0,35.