Pojedyncze wałeczki pomiarowe klasa dokładności 1 1

Nr art.: 483940 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 84,18 PLN /szt.
  • 21,10 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 2269
Klasa tolerancji 1
wymiar nominalny 0,20 mm - 0,29 mm
skok 0,01 mm
odcinek pomiaru 33 mm
twardość 60 ±2 HRC
materiał stal narzędziowa stopowa
długość całkowita 53 mm
Rodzaj produktu Kołek kontrolny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 483940 1
EAN / GTIN 2050001056894

Opis

Wykonanie:

Wałeczki pomiarowe ze stopowej stali narzędziowej o twardości 60 ± 2 HRC. Wałeczek: hartowany, odpuszczany, szlifowany i docierany.Uchwyt z wygrawerowaną ⌀nominalną wałeczka.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483940 wielk. 2, 0,35.