Ceramiczne płytki wzorcowe, klasa dokładności 1, wymiar nominalny: 7mm

Nr art.: 481060 7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 39,48 PLN /szt.
  • 130,80 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN EN ISO 3650

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN EN ISO 3650
wymiar nominalny 7 mm
Klasa tolerancji 1
materiał Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2)
Rodzaj produktu Płytka wzorcowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 481060 7
EAN / GTIN 4045197154453
Numer producenta 481060 7

Opis

Wykonanie:

Z czystego materiału ceramicznego - tlenku cyrkonu (ZrO2). Inne wykonania jak nr 481250.
Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Wielk. od 0,5 do 10 - o przekroju 30×9 mm. Wielk. od 11 do 500 - o przekroju 35×9 mm.
  • klasa dokładności 1 jako wzorzec roboczy i nastawczy do produkcji i kontroli sprawdzianów

Z przemysłowego materiału ceramicznego o wysokim stopniu czystości (dwutlenku cyrkonu ZrO2).

Zaleta:

Idealne do codziennego użytku w produkcji: 
  • nierdzewne 
  • nie wymagają odtłuszczenia przed użyciem
  • nie wymagają natłuszczenia po użyciu 
  • bardzo wysoka odporność na uderzenia 
  • twardość 2-krotnie wyższa od stali 
  • 10-krotnie większa odporność na ścieranie 
  • duża odporność na działanie ługów, kwasów, oleju, emulsji szlifierskich 
  • właściwości antymagnetyczne
  • nie ulegają zacieraniu 
  • mała przewodność cieplna.

Wskazówka:

Dalsze wymiary nominalne dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Ceramiczne płytki wzorcowe, klasa dokładności 1, wymiar nominalny: 7mm

Ceramiczne płytki wzorcowe, klasa dokładności 1, wymiar nominalny: 7mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
170,75  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
266,49  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
127,32  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
76,00  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
wymiar nominalny 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1 0 1 2
materiał Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2) Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana
Rodzaj produktu Płytka wzorcowa Płytka wzorcowa Płytka wzorcowa Płytka wzorcowa

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka