{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN EN ISO 3650 | |
wymiar nominalny | 1,06 mm | |
Klasa tolerancji | 1 | |
materiał | Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2) | |
Rodzaj produktu | Płytka wzorcowa |
Numer artykułu | 481060 1,06 | |
EAN / GTIN | 4045197154217 | |
Numer producenta | 481060 1,06 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Ceramiczne płytki wzorcowe, klasa dokładności 1, wymiar nominalny: 1,06mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
164,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
251,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
127,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar nominalny | 1,06 mm | 1,06 mm | 1,06 mm |
norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Klasa tolerancji | 1 | 0 | 1 |
materiał | Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2) | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana | Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana |
Rodzaj produktu | Płytka wzorcowa | Płytka wzorcowa | Płytka wzorcowa |