System sumowania, typ CCS, maks. zakres ważenia: 60kg

Nr art.: 479542 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,74 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres ważenia (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. zakres ważenia 0 kg - 60 kg
odczyt 0,1 g
Odczyt wagi ilościowej 2 g
powtarzalność 0,1 g
liniowość ±0,2 g
czas narastania sygnału 2 s
min. masa sztuki 1 g
wymiary szalki 294×225 mm
szerokość 320 mm
głębokość 350 mm
wysokość 125 mm
szerokość wagi platformowej 500 mm
głębokość wagi platformowej 400 mm
wysokość wagi platformowej 137 mm
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
masa netto 13 kg
Rodzaj produktu Waga do zliczania 

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 479542 60
EAN / GTIN 4045761153288
Numer producenta CCS 60K0.1L.

Opis

Wykonanie:

  • dokładne wagi do zliczania z automatyczną optymalizacją odniesienia (stopniowo poprawia przeciętną wartość masy części)
  • możliwość zaprogramowania docelowej liczby sztuk lub docelowej masy, w połączeniu z sygnałem akustycznym
  • pamięć do sumowania ilości i masy całkowitej identycznych części
  • możliwość nastawienia liczby sztuk albo masy, stanowiących wartość odniesienia
  • możliwość zasilania z sieci i z akumulatorka
  • program kalibracyjny CAL: do nastawienia dokładności (konieczny osobny odważnik kalibracyjny - dostępny na zamówienie)
  • przełączanie wskazań liczby sztuk na masę.

system sumowania, składający się z wagi referencyjnej i wagi ilościowej (platformowej), z przewodem zasilającym o długości 2,0 m.

W dostawie:

zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, pokrowiec ochronny do wagi referencyjnej.

Wyp. dodatkowe:

akumulator wewnętrzny, lampka sygnalizacyjna na zamówienie.

Wskazówka:

W celu kalibracji należy wybrać obydwie podane pozycje, gdyż konieczne jest skalibrowanie zarówno wagi referencyjnej, jak i wagi ilościowej (platformowej).