{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. zakres ważenia | 0 kg - 150 kg | |
odczyt | 0,1 g | |
Odczyt wagi ilościowej | 5 g | |
powtarzalność | 0,2 g | |
liniowość | ± 0,2 g | |
oznaczenie producenta | CCS | |
czas narastania sygnału | 2 s | |
min. masa sztuki | 1 g | |
wymiary szalki | 294×225 mm | |
szerokość | 320 mm | |
głębokość | 350 mm | |
wysokość | 125 mm | |
szerokość wagi platformowej | 500 mm | |
głębokość wagi platformowej | 400 mm | |
wysokość wagi platformowej | 137 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
masa netto | 16 kg | |
Rodzaj produktu | Waga do zliczania |
Numer artykułu | 479542 150 | |
EAN / GTIN | 4045761104624 |