{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. zakres ważenia | 500 g | |
odczyt | 0,1 g | |
szerokość | 100 mm | |
głębokość | 130 mm | |
wysokość | 18 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
masa netto | 0,18 kg | |
Rodzaj produktu | Wagi kompaktowe |
Numer artykułu | 479446 500 | |
EAN / GTIN | 4045761217539 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Waga kieszonkowa, typ TGC 500 g
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
105,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
103,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba dołączonych baterii | 2 | 2 |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
maks. zakres ważenia | 500 | 0 ;500 |
masa netto | 0,18 | 0,18 |
głębokość | 130 | 115 |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | 081551 LR3 |
Rodzaj produktu | Wagi kompaktowe | Wagi kompaktowe |