Waga kieszonkowa, typ TGC 1000 g

Nr art.: 479446 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,94 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 446,40 PLN /szt.
  • 393,19 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres ważenia (g) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. zakres ważenia 1 000 g
odczyt 1 g
szerokość 100 mm
głębokość 130 mm
wysokość 18 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
masa netto 0,18 kg
Rodzaj produktu Wagi kompaktowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 479446 1000
EAN / GTIN 4045761214255

Opis

Wykonanie:

  • funkcja doważania, przycisk tary,
  • program kalibracyjny CAL: zapewnia wysoką dokładność.

Płaska waga kieszonkowa z dużą szalą ze stali nierdzewnej i praktyczną szalą do tarowania. Podświetlany wyświetlacz LCD zapewniający wygodny odczyt wartości.

W dostawie:

W komplecie 2 baterie nr 081560, typ CR2032.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne