{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
odczyt | 500 g | |
Odczyt środkowego zakresu ważenia | 1 000 g | |
odczyt górnego zakresu ważenia | 2 000 g | |
dokładność względem wartości maksymalnej | 0,2 % | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
szerokość obudowy | 194 mm | |
głębokość obudowy | 145 mm | |
wysokość obudowy | 129 mm | |
długość całkowita | 477 mm | |
masa netto | 15 kg | |
temperatura otoczenia | -10 °C - 40 °C | |
Rodzaj produktu | Waga zawieszana / dźwigowa |
Numer artykułu | 479439 6000 | |
EAN / GTIN | 4045761202771 | |
Numer producenta | HFD 6T-3 |