Wagi dźwigowe typu HFD, maksymalny zakres ważenia: 1500kg

Nr art.: 479439 1500
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres ważenia (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2
odczyt 100 g
Odczyt środkowego zakresu ważenia 200 g
odczyt górnego zakresu ważenia 500 g
dokładność względem wartości maksymalnej 0,2 %
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
zasilanie energią Zasilanie z baterii
szerokość obudowy 194 mm
głębokość obudowy 145 mm
wysokość obudowy 129 mm
długość całkowita 421 mm
masa netto 8,2 kg
temperatura otoczenia -10 °C - 40 °C
Rodzaj produktu Waga zawieszana / dźwigowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479439 1500
Kopiuj
EAN / GTIN 4045761202757
Kopiuj
Numer producenta HFD 1T-4
Kopiuj
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

Wyświetlacz diodowy z podświetlanym tłem do wygodnego odczytu również z dużych odległości. Funkcja Data-Hold do zatrzymywania wyświetlonych wartości.
Solidna waga dźwigowa o wysokiej rozdzielczości i udźwigu do 12 ton. Wysokość cyfr: 30 mm. Czas pracy akumulatora: ok. 30 godzin.

W dostawie:

W komplecie pilot radiowy i 2 baterie nr 081561 wielk. LR3. wagi w tym akumulatory i adaptery sieciowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka