Wagi dźwigowe typu HCD, maks. zakres ważenia: 60kg

Nr art.: 479434 60
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres ważenia (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2
maks. zakres ważenia 60 kg
odczyt 20 g
wskazania z podświetleniem tła tak
dokładność względem wartości maksymalnej 0,2 %
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
przycisk zatrzymania wyniku tak
zasilanie energią Zasilanie z baterii
czas pracy na zasilaniu z baterii 20 h
szerokość obudowy 194 mm
głębokość obudowy 79 mm
wysokość obudowy 97 mm
długość całkowita 276 mm
masa netto 1,1 kg
temperatura otoczenia 0 °C - 40 °C
Rodzaj produktu Waga zawieszana / dźwigowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479434 60
Kopiuj
EAN / GTIN 4045761214163
Kopiuj
Numer producenta HCD 60K-2
Kopiuj
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

Wyświetlacz diodowy z podświetlanym tłem do wygodnego odczytu również z dużych odległości. Funkcja Data-Hold do zatrzymywania wyświetlonych wartości.
Lekka, stabilna konstrukcja zapewnia wysoką mobilność. Czas pracy akumulatora: ok. 20 godzin.

W dostawie:

W komplecie pilot radiowy i 2 baterie nr 081561 wielk. LR3. Waga z 4 bateriami nr 081561 LR6.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka