{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
maks. zakres ważenia | 300 kg | |
odczyt | 100 g | |
wskazania z podświetleniem tła | tak | |
dokładność względem wartości maksymalnej | 0,2 % | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
przycisk zatrzymania wyniku | tak | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
czas pracy na zasilaniu z baterii | 20 h | |
szerokość obudowy | 194 mm | |
głębokość obudowy | 79 mm | |
wysokość obudowy | 97 mm | |
długość całkowita | 276 mm | |
masa netto | 1,1 kg | |
temperatura otoczenia | 0 °C - 40 °C | |
Rodzaj produktu | Waga zawieszana / dźwigowa |
Numer artykułu | 479434 300 | |
EAN / GTIN | 4045761214170 | |
Numer producenta | HCD 300K-1 |