Wagi zawieszane, typ CH 50P kg

Nr art.: 479430 50P
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,90 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 377,77 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres ważenia (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1
maks. zakres ważenia 0 kg - 50 kg
odczyt 50 g
oznaczenie producenta CH
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 6LR61
zasilanie energią Zasilanie z baterii
szerokość obudowy 90 mm
głębokość obudowy 30 mm
wysokość obudowy 176,5 mm
masa netto 0,35 kg
Rodzaj produktu Waga zawieszana / dźwigowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 479430 50P
EAN / GTIN 4045761027190
Numer producenta CH 50K50

Opis

Wykonanie:

  • bardzo prosta obsługa za pomocą 3 przycisków
  • z przyciskiem tarowania: zawiesić pusty pojemnik i wyzerować wskaźnik
  • przycisk zatrzymania: wskazanie można zatrzymać na 5 s
  • możliwość przełączania jednostek na kg, N i lb.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081561, wielk. 6LR61.