Wagi zawieszane, typ CH, maks. zakres ważenia: 15kg

Nr art.: 479430 15
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres ważenia (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1
maks. zakres ważenia 0 kg - 15 kg
odczyt 20 g
oznaczenie producenta CH
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 6LR61
zasilanie energią Zasilanie z baterii
szerokość obudowy 90 mm
głębokość obudowy 30 mm
wysokość obudowy 176,5 mm
masa netto 0,35 kg
Rodzaj produktu Waga zawieszana / dźwigowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479430 15
Kopiuj
EAN / GTIN 4045761027169
Kopiuj
Numer producenta CH 15K20
Kopiuj
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

  • bardzo prosta obsługa za pomocą 3 przycisków
  • z przyciskiem tarowania: zawiesić pusty pojemnik i wyzerować wskaźnik
  • przycisk zatrzymania: wskazanie można zatrzymać na 5 s
  • możliwość przełączania jednostek na kg, N i lb.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081561, wielk. 6LR61.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka