Ręczny dynamometr DFC 250 N

Nr art.: 479027 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (N) Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: złącze Bluetooth; Złącze USB; Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 0 N - 250 N
rozdzielczość 0,025 N
dokładność 0,1
pamięć wartości pomiarów 99
złącze złącze Bluetooth; Złącze USB; Złącze USB
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device)
Technika pomiarowa cyfrowy
długość 191 mm
szerokość 84 mm
wysokość 42 mm
Rodzaj produktu Dynamometr

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 479027 250
EAN / GTIN 2050002071537

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny dynamometr z kolorowym wyświetlaczem do precyzyjnego pomiaru siły pociągowej i siły nacisku. Mocna obudowa z odlewu ciśnieniowego.
  • Wskazanie aktualnej wartości siły i wartości szczytowej.
  • Programowalne przyciski funkcyjne.
  • Monitorowanie limitów tolerancji, wskazania optyczne i akustyczne.
  • Pamięć wartości pomiarów.
  • Analiza statystyczna zapisanych wartości.
  • Port do eksportu danych.
  • Możliwość przełączania wskazań: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Możliwość przesyłania wartości pomiarowych przez Bluetooth.
  • Średnia wartość siły w czasie.

W dostawie:

Walizka transportowa, wtyczka do ładowania z przedłużką USB, akcesoria (nakładka dociskowa, zaczep, końcówka, trzpień zginający, rowek V, przedłużka).

Wyp. dodatkowe:

Ręczne stojaki pomiarowe nr 479029.