{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 1 N - 9 N | |
rozdzielczość | 0,001 N | |
dokładność | 0,1 % | |
pamięć wartości pomiarów | 99 | |
złącze | Interfejs Bluetooth®; Złącze USB; Złącze USB | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device) | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
długość | 191 mm | |
szerokość | 84 mm | |
wysokość | 42 mm | |
Rodzaj produktu | Dynamometr |
Numer artykułu |
479027 10
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050002070790
Kopiuj |
|
Manufacturer | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de |