• Szanowni Klienci, w piątek 20.06.2025 nasze biuro jest zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.

Ręczny dynamometr DFG, zakres pomiarowy: 50N

Nr art.: 479025 50
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (N) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • złącze: Złącze USB; Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 5 N - 45 N
rozdzielczość 0,01 N
dokładność 0,2 %
pamięć wartości pomiarów 50
złącze Złącze USB; Złącze USB
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Technika pomiarowa cyfrowy
długość 191 mm
szerokość 84 mm
wysokość 42 mm
Rodzaj produktu Dynamometr

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479025 50
Kopiuj
EAN / GTIN 2050002070738
Kopiuj
Manufacturer Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny dynamometr z kolorowym wyświetlaczem do precyzyjnego pomiaru siły pociągowej i siły nacisku. Mocna obudowa z odlewu ciśnieniowego.
  • Wskazanie aktualnej wartości siły i wartości szczytowej.
  • Programowalne przyciski funkcyjne.
  • Monitorowanie limitów tolerancji, wskazania optyczne i akustyczne.
  • Pamięć wartości pomiarów.
  • Analiza statystyczna zapisanych wartości.
  • Port do eksportu danych.
  • Możliwość przełączania wskazań: N, gf, kgf, lbf, ozf.

W dostawie:

Walizka transportowa, wtyczka do ładowania z przedłużką USB, akcesoria (nakładka dociskowa, zaczep, końcówka, trzpień zginający, rowek V, przedłużka).

Wyp. dodatkowe:

Ręczne stojaki pomiarowe nr 479029.