{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 10 N - 90 N | |
rozdzielczość | 0,02 N | |
dokładność | 0,2 % | |
pamięć wartości pomiarów | 50 | |
złącze | Złącze USB; Złącze USB | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
długość | 191 mm | |
szerokość | 84 mm | |
wysokość | 42 mm | |
Rodzaj produktu | Dynamometr |
Numer artykułu | 479025 100 | |
EAN / GTIN | 2050002070745 |