Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B50 (USB) 50 N

Nr art.: 478987 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (N) Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 40

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres pomiarowy 50 N
    rozdzielczość 0,01 N
    granica błędu ±0,15 wartości maksymalnej (±0,01 cyfra) %
    złącze Złącze USB
    stopień ochrony IP IP 40
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    Technika pomiarowa cyfrowy
    gwint przyłączeniowy M6
    długość 150 mm
    szerokość 82 mm
    wysokość 29 mm
    Rodzaj produktu Dynamometr

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 478987 50
    EAN / GTIN 4260244680666

    Opis

    Wykonanie:

    • solidne dynamometry w wygodnej obudowie z aluminiowego odlewu ciśnieniowego do pomiaru siły ściskającej i rozciągającej w zakresie od 0,001 do 2500 N,
    • zabezpieczenie przed przeciążeniem do 500% i chroniony wał pomiarowy,
    • gwint umożliwiający montaż dodatkowych uchwytów,
    • kołki prowadzące umożliwiają precyzyjne osadzenie w stojakach pomiarowych.
    • duża częstotliwość pomiarów w celu dokładnej rejestracji wartości szczytowych, odpowiadających siłom rozrywającym albo zrywającym
    • pamięć wartości pomiarowych ze statystyką i nadzorem wartości granicznych;
    • interfejs USB do transmisji danych do PC.

    Zaleta:

    Analiza danych i sterowanie stojakami pomiarowymi w połączeniu ze stanowiskami kontrolnymi z napędem silnikowym. Ze świadectwem kalibracji DAkkS.

    Funkcja:

    IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

    Zastosowanie:

    Pomiar sił ściskających i rozciągających podczas kontroli jakości i produkcji. Możliwość zastosowania jako ręczny przyrząd pomiarowy również w terenie oraz na stanowiskach kontrolnych lub w osprzęcie. Gwinty mocujące w korpusie umożliwiają instalację na stanowiskach kontrolnych bądź zamocowanie dodatkowych uchwytów.

    W dostawie:

    Dynamometr w walizce, nakręcane elementy wyposażenia do wprowadzania siły (głowica płaska, głowica z rowkiem, stożek, zaczep) oraz instrukcja szybkiego uruchamiania.
    Aplikacja FMI-AnalyzePro+.