Precyzyjny dynamometr cyfrowy FMI-B50 (USB), Zakres pomiarowy: 1000N

Nr art.: 478987 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (N) Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 1 000 N
rozdzielczość 0,2 N
granica błędu ±0,15 wartości maksymalnej (±0,01 cyfra) %
złącze Złącze USB
stopień ochrony IP IP 65
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Technika pomiarowa cyfrowy
gwint przyłączeniowy M6
długość 150 mm
szerokość 82 mm
wysokość 29 mm
Rodzaj produktu Dynamometr

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 478987 1000
EAN / GTIN 4260244680697

Opis

Wykonanie:

  • solidne dynamometry w wygodnej obudowie z aluminiowego odlewu ciśnieniowego do pomiaru siły ściskającej i rozciągającej w zakresie od 0,001 do 2500 N,
  • zabezpieczenie przed przeciążeniem do 500% i chroniony wał pomiarowy,
  • gwint umożliwiający montaż dodatkowych uchwytów,
  • kołki prowadzące umożliwiają precyzyjne osadzenie w stojakach pomiarowych.
  • duża częstotliwość pomiarów w celu dokładnej rejestracji wartości szczytowych, odpowiadających siłom rozrywającym albo zrywającym
  • pamięć wartości pomiarowych ze statystyką i nadzorem wartości granicznych;
  • interfejs USB do transmisji danych do PC.

Zaleta:

Analiza danych i sterowanie stojakami pomiarowymi w połączeniu ze stanowiskami kontrolnymi z napędem silnikowym. Ze świadectwem kalibracji DAkkS.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Pomiar sił ściskających i rozciągających podczas kontroli jakości i produkcji. Możliwość zastosowania jako ręczny przyrząd pomiarowy również w terenie oraz na stanowiskach kontrolnych lub w osprzęcie. Gwinty mocujące w korpusie umożliwiają instalację na stanowiskach kontrolnych bądź zamocowanie dodatkowych uchwytów.

W dostawie:

Dynamometr w walizce, nakręcane elementy wyposażenia do wprowadzania siły (głowica płaska, głowica z rowkiem, stożek, zaczep) oraz instrukcja szybkiego uruchamiania.
Aplikacja FMI-AnalyzePro+.