Wagi sprężynowe (dynamometry) 50CN

Nr art.: 478900 50CN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 277,07 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. zakres pomiarowy Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres pomiarowy 0,05 N - 0,5 N
    wart. podziałki skali 1 cN
    długość trzpienia pomiarowego L 29 mm
    Technika pomiarowa analogowy
    ⌀ tarczy zegara 36 mm
    Rodzaj produktu wag sprężynowych (dynamometrów)

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 478900 50CN
    EAN / GTIN 4045197208101
    Numer producenta 478900 50CN

    Opis

    Wykonanie:

    Stabilna i poręczna obudowa metalowa powlekana lakierem młotkowym. Czytelna tarcza zegarowa z podwójną skalą, dwukierunkowy mechanizm pomiarowy. Ze wskazówką i wskazówką holowaną.

    Zastosowanie:

    W elektronice i mechanice precyzyjnej, np. do ustawiania siły nacisku sprężynek przekaźników albo do kontroli docisku szczotek węglowych w silnikach oraz do regulacji sprężyn naciągowych lub dociskowych.

    Klasa dokładności:

    ± 0,01×(zakres pomiar. + wartość pomiaru).