{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 3 N - 30 N | |
wart. podziałki skali | 0,5 N | |
długość trzpienia pomiarowego L | 48 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ tarczy zegara | 72 mm | |
Rodzaj produktu | wag sprężynowych (dynamometrów) |
Numer artykułu | 478900 30N | |
EAN / GTIN | 4045197208163 | |
Numer producenta | 478900 30N |