{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
materiał | nierdzewne | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
długość rolek | 5 m | |
szerokość rolek | 100 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478530 0,8 | |
EAN / GTIN | 2050001053992 | |
Numer producenta | 630 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczelinomierze taśm. 100 mm×5 m, nierdzewne, grubość: 0,8mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
779,30 PLN
(PLN 155,86 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
127,83 PLN
(PLN 12,78 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
grubość | 0,8 mm | 0,8 mm | |
granica błędu | ±13 µm | ±13 µm | |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa |
szerokość rolek | 100 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
długość rolek | 5 m | 5 m | 10 m |
materiał | nierdzewne | stal węglowa | stal węglowa |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy |