{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±5 µm | |
norma | norma zakładowa | |
materiał | nierdzewne | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
długość rolek | 5 m | |
szerokość rolek | 100 mm | |
grubość | 0,15 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478530 0,15 | |
EAN / GTIN | 2050001053923 | |
Numer producenta | 615 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczelinomierze taśm. 100 mm×5 m, nierdzewne, grubość: 0,15mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
340,23 PLN
(PLN 68,05 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
grubość | 0,15 mm | 0,15 mm |
granica błędu | ±5 µm | ±5 µm |
materiał | Stal szlachetna, INOX | Stal szlachetna, INOX |
szerokość rolek | 100 mm | 12,7 mm |
długość rolek | 5 m | 5 m |
materiał | nierdzewne | stal nierdzewna |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy |