{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±13 µm | |
norma | norma zakładowa | |
materiał | stal węglowa | |
długość rolek | 5 m | |
szerokość rolek | 50 mm | |
grubość | 1 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478525 1 | |
EAN / GTIN | 2050001054265 | |
Numer producenta | 434 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczelinomierze taśm. 50 mm×5 m 1 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
296,35 PLN
(PLN 59,27 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
129,28 PLN
(PLN 12,93 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
grubość | 1 | 1 | 1 |
granica błędu | ±13 | ±17 | ±17 |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa |
szerokość rolek | 50 | 12,7 | 12,7 |
długość rolek | 5 | 5 | 10 |
materiał | stal węglowa | stal węglowa | stal węglowa |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy |