{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±2 µm | |
norma | norma zakładowa | |
materiał | stal węglowa | |
długość rolek | 5 m | |
szerokość rolek | 50 mm | |
grubość | 0,03 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478525 0,03 | |
EAN / GTIN | 2050001054043 | |
Numer producenta | 405 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczelinomierze taśm. 50 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,03mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
235,89 PLN
(PLN 47,18 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
135,73 PLN
(PLN 13,57 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
grubość | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
granica błędu | ±2 µm | ±2 µm | ±2 µm |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa |
szerokość rolek | 50 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
długość rolek | 5 m | 5 m | 10 m |
materiał | stal węglowa | stal węglowa | stal węglowa |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy |