{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±7 µm | |
norma | norma zakładowa | |
tolerancja | T3 | |
materiał | nierdzewne | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
długość rolek | 5 m | |
szerokość rolek | 12,7 mm | |
grubość | 0,25 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478505 0,25 | |
EAN / GTIN | 2050001054869 | |
Numer producenta | 919 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m 0,25 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
grubość | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
granica błędu | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa |
szerokość rolek | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
długość rolek | 5 | 5 | 10 | 5 |
materiał | nierdzewne | stal węglowa | stal węglowa | stal nierdzewna |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy |