{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±2 µm | |
norma | norma zakładowa | |
tolerancja | T3 | |
materiał | nierdzewne | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
długość rolek | 5 m | |
szerokość rolek | 12,7 mm | |
grubość | 0,03 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478505 0,03 | |
EAN / GTIN | 2050001054807 | |
Numer producenta | 905 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m 0,03 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
|
|
granica błędu | ±2 | ±2 |
materiał | Stal szlachetna, INOX | Stal szlachetna, INOX |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa |
szerokość rolek | 12,7 | 12,7 |
długość rolek | 5 | 5 |
materiał | nierdzewne | stal nierdzewna |
tolerancja | T3 | T3 |