{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±4 µm | |
norma | norma zakładowa | |
tolerancja | T3 | |
materiał | stal węglowa | |
długość rolek | 5 m | |
szerokość rolek | 12,7 mm | |
grubość | 0,12 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478502 0,12 | |
EAN / GTIN | 4045197519399 | |
Numer producenta | 478502 0,12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,12mm
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
|
|
grubość | 0,12 mm | 0,12 mm |
granica błędu | ±4 µm | ±4 µm |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa |
długość rolek | 5 m | 5 m |
materiał | stal węglowa | stal nierdzewna |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy |
tolerancja | T3 | T3 |