{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
tolerancja | T3 | |
grubości listków | 0,05 – 1,0 (co 0,05) mm | |
liczba listków | 20 | |
długość listków | 150 mm | |
materiał | Stal. | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz |
Numer artykułu | 478240 20 | |
EAN / GTIN | 4946368424125 | |
Numer producenta | 184-304S |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szczelinomierze stalowe, liczba listków: 20
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
290,96 PLN
(PLN 14,55 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
231 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
206 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
151,78 PLN
(PLN 7,59 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie
|
|
długość listków | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
grubości listków | 0,05 – 1,0 (co 0,05) mm | 0,05−1,0 (co 0,05) mm | 0,05−1,0 (co 0,05) mm | 0,05−1,0 (co 0,05) mm | 0,05−1,0 (co 0,05) mm |
liczba listków | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
norma | Norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa |
materiał | Stal. | stal | stal | mosiężne | stal |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz | Szczelinomierz | Szczelinomierz | Szczelinomierz | Szczelinomierz |
tolerancja | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 |