Szczelinomierze stalowe, liczba listków: 10

Nr art.: 478240 10
Kopiuj
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 14,61 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba listków Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
grubości listków 0,05 – 0,2 (co 0,05); 0,3 – 0,8 (co 0,1) mm
liczba listków 10
długość listków 150 mm
materiał Stal.
Rodzaj produktu Szczelinomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478240 10
Kopiuj
EAN / GTIN 4946368424163
Kopiuj
Numer producenta 184-308S
Kopiuj
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Idealne rozwiązanie do wielu zastosowań pomiarowych. Listki o jednakowej szerokości, składane dzięki nitowanemu przegubowi. Wymiary wyraźnie wybite na każdym listku. Listki są łatwe do wyjęcia, można je pojedynczo otwierać i blokować. Tolerancja zgodna z normą zakładową.
Tolerancja:
0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka