{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do promieni | 15,5 mm - 25 mm | |
stopniowanie co 0,5 mm | 15,5 mm - 20 mm | |
stopniowanie co 1,0 mm | 20 mm - 25 mm | |
liczba listków do promieni wewn./zewn. | 15 | |
Rodzaj produktu | Promieniomierze |
Numer artykułu | 477500 15,5-25 | |
EAN / GTIN | 4045197207371 | |
Numer producenta | 477500 15,5-25 |