Promieniomierze 1-7 mm

Nr art.: 477500 1-7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,97 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do promieni 1 mm - 7 mm
stopniowanie co 0,25 mm 1 mm - 3 mm
stopniowanie co 0,5 mm 3 mm - 7 mm
liczba listków do promieni wewn./zewn. 17
Rodzaj produktu Promieniomierze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 477500 1-7
EAN / GTIN 4045197207357

Opis

Wykonanie:

Ze stali, z dokładnymi szablonami wklęsłymi i wypukłymi. Płaski uchwyt ze śrubami zaciskowymi do ustalania listków (poza rozm. 0,5–13). Na każdym podany wymiar promienia.

Zastosowanie:

Do sprawdzania promieni wewnętrznych i zewnętrznych.